Chaudière murale Evodens Pro AMC 90 Diematic Evolution

Main media

Caractéristiques principales

  • rendement 97.9 %
  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 84.2 kW

Chaudière murale gaz condensation, puissance unitaire 84,2kW (80/60°C), corps en aluminium-silicium, équipée d'une régulation Diematic Evolution

 
 

Détails du produit

. Solution ultra-compacte pour l'habitat collectif . Un montage et une maintenance facilité : accès aux composants internes et un accès au siphon par l'extérieur . Kit de raccordement hydraulique proposé en option . Système hydraulique cascade complets de 2 à 8 chaudières pour des installations entre 16 et 877 kW . Accessibilité par l'avant permettant un entretien aisé et un gain de temps . Possibilité de communication avec une GTC
. Équipée pour fonctionner aux gaz naturels .Conversion au butane/propane par réglage (sauf AMC 90) . Pression d'alimentation gaz : 20/25 mbar . Raccordement ventouse ou cheminée . Faibles émissions polluantes . Corps de chauffe monobloc en aluminium/silicium . Brûleur gaz à pré-mélange en inox avec surface en fibre métalliques tressées, modulant de 18 à 100 % de la puissance . Ventilateur avec silencieux à l'aspiration d'air . Livrée avec purgeur automatique et siphon d'écoulement . Tableau de commande: DIEMATIC Evolution

Amc

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

89.5 kW

rendement

97.9 %

Condensation

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

84.2 kW

Profondeur

500 mm

Hauteur

750 mm

Largeur

500 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Amc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.